ISO 10642 INOX A4-50 M-12X110 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC12X110EFA4-50ISO
Rubix:799122851000
fabricante:10642412 110
EAN:4043377182333


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-12X110 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 12X110 sw8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
243,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
12 mm
Longitud
110 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m12