ISO 10642 INOX A2-50 M-12X075 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC12X75EFA2-50ISO
Rubix:799122806000
fabricante:10642212 75
EAN:4043377264121
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca12 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-12X075 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 12X75 sw8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,50 Sin IVA
/ 25 unidades
93,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

12 mm

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m12

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)