ISO 10642 INOX A4-50 M-05X022 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC5X22EFA4-50ISO
Rubix:799122589000
fabricante:1064245 22
EAN:4043377264831


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-05X022 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 5X22 sw3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
185,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
5 mm
Longitud
22 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M5