ISO 10642 INOX A4-50 M-03X014 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC3X14EFA4-50ISO
Rubix:799122655000
fabricante:1064243 14
EAN:4043377182975
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-03X014 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 3X14 sw2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
141,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m3

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)