ISO 10642 INOX A4-50 M-12X090 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC12X90EFA4-50ISO
Rubix:799122802000
fabricante:10642412 90
EAN:4043377182500


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-12X090 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 12X90 sw8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
181,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
12 mm
Longitud
90 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m12