ISO 10642 INOX A4-50 M-12X140 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC12X140EFA4-50ISO
Rubix:799122845000
fabricante:10642412 140
EAN:4043377182364
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca12 mm
Longitud140 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-12X140 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 12X140 sw8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud140 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
255,25 Sin IVA
/ 25 unidades
308,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

12 mm

Longitud

140 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M12

Tipo de huella