ISO 10642 INOX A4-50 M-10X200 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC10X200EFA4-50ISO
Rubix:799122872000
fabricante:10642410 200
EAN:4043377226266


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-10X200 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 10X200 sw6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
396,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
200 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M10