DIN 84 INOX A2-50 M-03X060 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF3X60EFA2-50
Rubix:799136533000
fabricante:008423 60
EAN:4043377008152
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-03X060 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 3X60
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
64,42 Sin IVA
/ 200 unidades
77,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

60 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M3