DIN 7982 INOX A4 M-05,5X120 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPZ5,5X120EFA4
Rubix:799132611000
fabricante:79824055 120
EAN:4043377322685


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-05,5X120 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 5,5X120 PZ3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | din 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
392,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
120 mm