ISO 14585 INOX A2 M-06,3X019 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCLTX6,3X19EFA2
Rubix:799134882000
fabricante:14585263 19
EAN:4043377159182
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-06,3X019 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 6,3X19 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaISO 7981 / ISO 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat30
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
185,05 Sin IVA
/ 500 unidades
223,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

19 mm

Material/acabado