DIN 7971 INOX A2 M-06,3X045 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCF6,3X45EFA2
Rubix:799135264000
fabricante:7971263 45
EAN:4043377155559


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-06,3X045 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 6,3X45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Norma | DIN 7971 |
| Forma de cabezal | cilíndrico ranurado |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,72 € Sin IVA
/ 200 unidades
137,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm