DIN 7982 INOX A2 M-04,2X045 V2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFCARRE4,2X45EFA2
Rubix:799133546000
fabricante:79822V42 45
EAN:4043377252074


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A2 M-04,2X045 V2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados y ranura cuadrada A2 4,2X45 V2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Norma | din 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | v2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,36 € Sin IVA
/ 200 unidades
70,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm