ISO 14586 INOX A2 M-04,2X045 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFTTX4,2X45EFA2
Rubix:799132298000
fabricante:14586242 45
EAN:4043377163417
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-04,2X045 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 4,2X45 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7982 / iso 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat20
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,00 Sin IVA
/ 500 unidades
135,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (215)