DIN 7981 INOX A2 M-02,2X013 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCBPZ2,2X13EFA2
Rubix:799135613000
fabricante:79812022 13
EAN:4043377159281


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-02,2X013 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 2,2X13 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
64,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm