ART. 580 INOX A2 M-027 TORNILLO CANCAMO FUNDIDO
Tornillos de anilla, fundición
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAC27A2
Rubix:799141407000
fabricante:0580227
EAN:4043377047014

Detalles de producto : ART. 580 INOX A2 M-027 TORNILLO CANCAMO FUNDIDO
Tornillo cancamo A2 27X0
Información técnica
Atributos
| Norma | no estándar |
|---|---|
| Longitud | 0 mm |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Forma de cabezal | anillo |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
832,10 € Sin IVA
/ 5 unidades
1006,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
27 mm
