Referencias
Spartex:VAC16A4
Rubix:799138778000
fabricante:0580416
EAN:4043377047083

Detalles de producto : ART. 580 INOX A4 M-16 TORNILLO CANCAMO FUNDIDO
Tornillo cancamo A4 16X0
Información técnica
Atributos
| Norma | NO ESTÁNDAR |
|---|---|
| Longitud | 0 mm |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Forma de cabezal | anillo |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
412,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
16 mm
