Referencias
Spartex:VAC3A4
Rubix:799141400000
fabricante:058043
EAN:4043377409348

Detalles de producto : ART. 580 INOX A4 M-03 TORNILLO CANCAMO FUNDIDO
Tornillo cancamo A4 3X0
Información técnica
Atributos
| Norma | no estándar |
|---|---|
| Longitud | 0 mm |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Forma de cabezal | anillo |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
122,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3 mm
