ISO 14580 INOX A4-50 M-03X004 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX3X4EFA4-50
Rubix:799137287000
fabricante:1458043 4
EAN:4043377413185


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A4-50 M-03X004 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A4-50 3X4 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
668,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
4 mm