DIN 7504-K INOX A2 M-05,5X075 SW8 TORNILLO CAB. HEX. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTH5,5X75EFA2
Rubix:799115522000
fabricante:75042K55 75
EAN:4043377231093


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7504-K INOX A2 M-05,5X075 SW8 TORNILLO CAB. HEX. AUTOTALAD.
Torn.perforadores cab.hex. arand. de brida,forma K A2 5,5X75 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Forma de cabezal | th |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,80 € Sin IVA
/ 200 unidades
234,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
75 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m5