DIN 7500-CE INOX A2 M-06X025 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. AUTORROS.

Tornillos autorroscantes de cabeza abovedada, forma CE

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VAFTBTX6X25EFA2
Rubix:799116780000
fabricante:75002CT6 25
EAN:4043377240507
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7500-CE INOX A2 M-06X025 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. AUTORROS.


Tornillos cab.cilíndrica autocortante, forma CE A2 6X25 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Diámetro métricom6
Normadin 7500
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Tipoautoformante
Tamaño de huellat30
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,70 Sin IVA
/ 500 unidades
444,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (140)