DIN 7500-CE INOX A2 M-06X010 PZ3 TORNILLO CAB. CILIN. AUTORROS.
Tornillos autorroscantes de cabeza abovedada, forma CE
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAFTBPZ6X10EFA2
Rubix:799116819000
fabricante:75002C6 10
EAN:4043377152541


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7500-CE INOX A2 M-06X010 PZ3 TORNILLO CAB. CILIN. AUTORROS.
Tornillos cab.cilíndrica autocortante, forma CE A2 6X10 pz3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Norma | din 7500 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tipo | autoformante |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
244,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm