DIN 7504-O INOX A2 M-04,2X060 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTF4,2X60TXEFA2
Rubix:799115953000
fabricante:75042OT42 60
EAN:4043377338891


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7504-O INOX A2 M-04,2X060 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cab.avellanada, forma O A2 4,2X60 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
550,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m4