DIN 7504-O INOX A1 M-05,5X040 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTF5,5X40TXEFA1
Rubix:799115790000
fabricante:75044006OT55 40
EAN:4043377406873


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : DIN 7504-O INOX A1 M-05,5X040 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cab.avellanada, forma O A1 5,5X40 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,78 € Sin IVA
/ 200 unidades
153,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m5