DIN 7500-CE INOX A2 M-02,5X006 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. AUTORROS.
Tornillos autorroscantes de cabeza abovedada, forma CE
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAFTBTX2,5X6EFA2
Rubix:799116808000
fabricante:75002CT25 6
EAN:4043377240248


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7500-CE INOX A2 M-02,5X006 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. AUTORROS.
Tornillos cab.cilíndrica autocortante, forma CE A2 2,5X6 TX8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Norma | din 7500 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tipo | autoformante |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
144,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm