DIN 7504-M INOX A2 M-04,8X019 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTC4,8X19PHEFA2
Rubix:799116588000
fabricante:75042M48 19
EAN:4043377154019


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7504-M INOX A2 M-04,8X019 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cabeza alomada, forma M A2 4,8X19 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m48 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
263,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
19 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m48