ISO 15480 INOX A1 M-04,2X045 SW7 TORNILLO CAB. HEX. AUTOTALAD.

Tornillos autoperforantes TH forma K

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VPTH4,2X45EFA1
Rubix:799131501000
fabricante:15480400642 45
EAN:4043377363725
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 15480 INOX A1 M-04,2X045 SW7 TORNILLO CAB. HEX. AUTOTALAD.


Torn.perforadores cab.hex. arand. de brida,forma K A1 4,2X45 SW7
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Diámetro métricom4
Normadin 7504 / iso 15480
Tipo de huellahexagonal (hex)
Forma de cabezalth
Tipoautoperforante
Tamaño de huellasw7
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,90 Sin IVA
/ 500 unidades
252,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (65)