ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X035 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX5X35EFA2-50
Rubix:799126952000
fabricante:738022T5 35
EAN:4043377242778


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X035 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A2-50 5X35/35 TX25
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,38 € Sin IVA
/ 200 unidades
112,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm