ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02,5X006 TX8 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX2,5X6EFA4-50
Rubix:799127067000
fabricante:738024T25 6
EAN:4043377386571


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02,5X006 TX8 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 2,5X6/6 TX8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
12,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm