ISO 7380-2 INOX A4-50 M-10X110 TX50 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX10X110EFA4-50
Rubix:799127165000
fabricante:738024T10 110
EAN:4043377315601


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-10X110 TX50 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A4-50 10X110/110 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
589,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
110 mm