ISO 7380-2 INOX A2-50 M-12X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCE12X16EFA2-50
Rubix:799127446000
fabricante:73802212 16
EAN:4043377266316
brand logo

Resumen técnico

Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-12X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 12X16/16 sw8

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca12 mm
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
170,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
205,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella