ISO 7380-2 INOX A2-50 M-08X120 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCE8X120EFA2-50
Rubix:799127208000
fabricante:7380228 120
EAN:4043377266774
brand logo

Resumen técnico

Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-08X120 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 8X120/120 sw5

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
195,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
236,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella