ISO 7380-2 INOX A4-50 M-12X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE12X16EFA4-50
Rubix:799127445000
fabricante:73802412 16
EAN:4043377267016


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-12X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. con brida rosca total A4-50 12X16/16 sw8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
277,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm