DIN 603 INOX A2-70 M-05X045 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC5X45EFA2-70
Rubix:799136727000
fabricante:060325 45/45
EAN:4043377048356


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-05X045 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 5X45/45
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,76 € Sin IVA
/ 200 unidades
129,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm