ISO 7380-1 INOX A4-50 M-12X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC12X16EFA4-50
Rubix:799127754000
fabricante:73801412 16
EAN:4043377265609
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-12X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 12X16/16 sw8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca12 mm
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
166,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
200,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella