ART. 9082 INOX A2 M-10X250 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CHAPA ADAPTADORA DIN 6923 + EPDM
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:90822310250
Rubix:799142898000
fabricante:90822310 250
EAN:4043377243669

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-10X250 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CHAPA ADAPTADORA DIN 6923 + EPDM
Torn.doble rosca c/chapa adaptadora DIN 6923+EPDM A2 10X250 SW7
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | sw7 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
854,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
1033,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
250 mm
