ART. 9082 INOX A2 M-08X200 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST8X200EFA2
Rubix:799145450000
fabricante:908228 200
EAN:4043377215536

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-08X200 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 8X200
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
363,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
200 mm
