ART. 9082 INOX A2 M-08X090 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST8X90EFA2
Rubix:799145444000
fabricante:908228 90
EAN:4043377215581

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-08X090 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 8X90
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
272,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm
