ART. 9082 INOX A2 M-10X180 SW8 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST10X180EFA2
Rubix:799145486000
fabricante:9082210 180
EAN:4043377215208

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-10X180 SW8 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 10X180 sw8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
459,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
180 mm
