ART. 9082 INOX A4 M-10X100 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST10X100EFA4
Rubix:799145495000
fabricante:9082410 100
EAN:4043377308221

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A4 M-10X100 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A4 10X100
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
913,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm
