ART. 9082 INOX A2 M-10X300 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA C/DIN 125 + 9021 + EPDM
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:90822110300
Rubix:799142918000
fabricante:90822110 300
EAN:4043377255167

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-10X300 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA C/DIN 125 + 9021 + EPDM
Tornillos de doble rosca con DIN 125 + 9021 + 934 + EPDM A2 10X300 SW7
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw7 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
848,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
300 mm