ART. 9082 INOX A2 M-12X140 SW10 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST12X140EFA2
Rubix:799145478000
fabricante:9082212 140
EAN:4043377215253

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-12X140 SW10 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 12X140 sw10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
505,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
140 mm
