DIN 7983 INOX A4 M-06,3X025 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB6,3X25PZEFA4
Rubix:799134064000
fabricante:79834063 25
EAN:4043377170958
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-06,3X025 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 6,3X25 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7983
Diámetro métricom6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,36 Sin IVA
/ 200 unidades
103,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)