DIN 912 M-08X040 INOX A2 TORNILLO ALLEN - REF CHC8X40PFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CHC8X40PFA2
Rubix:798942377000
fabricante:881471
EAN:3660338349362


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 912 M-08X040 INOX A2 TORNILLO ALLEN - REF CHC8X40PFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen DIN 912
8X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm