DIN 964 INOX A2-50 M-03X014 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF3X14EFA2-50
Rubix:799135029000
fabricante:096423 14
EAN:4043377113627


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-50 M-03X014 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-50 3X14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 964 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
49,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm