DIN 7983 INOX A2 M-03,5X006,5 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB3,5X6,5PHEFA2
Rubix:799134634000
fabricante:7983235 65
EAN:4043377169419
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-03,5X006,5 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 3,5X6,5 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
54,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
66,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6.5 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella