ART. 9121 INOX A2 M-03X010 TX10 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTB3X10TXEFA2
Rubix:799144142000
fabricante:912123 10
EAN:4043377131478
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-03X010 TX10 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 3X10 tx 10 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellat 10 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
29,30 Sin IVA
/ 100 unidades
35,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Norma

Diámetro métrico