ART. 9113 INOX A2 M-06X010 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTFHCT6X10EFA2
Rubix:799143380000
fabricante:911326 10
EAN:4043377127693
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-06X010 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 6X10 sw 4 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw 4 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,92 Sin IVA
/ 100 unidades
56,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (48)