ART. 9110 INOX A2-50 M-04,8X016 SW3 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TC HC + espárrago, rosca chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCHC4,8X16EFA2-50
Rubix:799143830000
fabricante:9110248 16
EAN:4043377129901


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9110 INOX A2-50 M-04,8X016 SW3 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2-50 4,8X16 sw 3 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw 3 pin |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,16 € Sin IVA
/ 100 unidades
63,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días