DIN 7982 INOX A4 M-03,5X013 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPZ3,5X13EFA4
Rubix:799133097000
fabricante:79824035 13
EAN:4043377165848


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-03,5X013 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 3,5X13 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,20 € Sin IVA
/ 1000 unidades
95,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm