ISO 14587 INOX A4 M-03,9X032 TX15 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBTX3,9X32EFA4
Rubix:799133848000
fabricante:14587439 32
EAN:4043377235923
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-03,9X032 TX15 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 3,9X32 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7983 / ISO 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
228,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
276,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado